Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.RP78.7P5.0
Cod. Produttore
3.RP78.7P5.0
Cod. EAN
8051382093496

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 675 V
  • Design: Minimalista
  • Installazione: Facile
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali
  • Applicazioni: Commerciali
  • Prestazioni: Affidabili
  • Serie: GU3.RP78
Il prodotto GU3.RP78.7P5.0 si distingue per il suo design minimalista e funzionale, rendendolo ideale per ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e una finitura elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua forma compatta non solo ottimizza lo spazio, ma offre anche una facilità di installazione, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di fai-da-te. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, rappresenta una soluzione versatile per le esigenze elettriche quotidiane. Con una particolare attenzione ai dettagli, GU3.RP78.7P5.0 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.RP78.7P5.0 si distingue per il suo design minimalista e funzionale, rendendolo ideale per ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e una finitura elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua forma compatta non solo ottimizza lo spazio, ma offre anche una facilità di installazione, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di fai-da-te. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, rappresenta una soluzione versatile per le esigenze elettriche quotidiane. Con una particolare attenzione ai dettagli, GU3.RP78.7P5.0 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

Produttore

LIBERA L 675 MINIMAL GL.DOWN HO TEX