Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666760
Cod. Produttore
666760
Cod. EAN
8009561591363

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 45? D42 PG48 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 42 mm. Filettatura PG48. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

monopezzo

diametro nominale

42 mm

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 45°

dimensione di collegamento filettatura

PG48

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO 45 D42 PG48 NERO