› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D48 ROBOTICA NERO

Cod. Rexel LE667010
Cod. Produttore 667010
Cod. EAN 3414971333499

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 48 mm
  • Diametro esterno: 55 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: PA12 [UL94-V2]
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Applicazione: robotica
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 48 mm. Diametro esterno 55 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D48 ROBOTICA NERO