Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666963
Cod. Produttore
666963
Cod. EAN
8009561588936

Informazioni di prodotto

LGP-Guarnizione IP68 D15

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guarnizione IP68. Diametro nominale 15 mm. Materiale neoprene

diametro interno

15 mm

materiale

gomma

Produttore

LGP-GUARNIZIONE IP68 D15