Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666997
Cod. Produttore
666997
Cod. EAN
8009561589957

Informazioni di prodotto

LGP-Clip guida DIN D19-25 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip guida DIN. Diametro nominale 19-29 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

29 mm

colore

nero

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

foro per vite

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

19 mm

Produttore

LGP-CLIP GUIDA DIN D19-25 NERO