Prodotti /

Cod. Rexel
CP6213278
Cod. Produttore
6213278
Cod. EAN
4012196149711

Informazioni di prodotto

  • Serie: LGBV 660 VS FS
  • Curva snodata a 90°
  • Installazione verticale
  • Per passerelle con piolo VS
  • Bordo altezza 60 mm
  • Curva regolabile
  • Materiale resistente
  • Montaggio rapido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per passerelle con piolo VS e bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

60 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto