Prodotti /

Cod. Rexel
CP6213227
Cod. Produttore
6213227
Cod. EAN
4012196149476

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva snodata 90°
  • Posizione: Verticale
  • Compatibilità: Passerelle con piolo VS
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Regolabile: Sì
  • Serie: LGBV 620 VS FS
  • Quantità consigliata: 64

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per passerelle con piolo VS e bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

60 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto