Prodotti /

Cod. Rexel
CP6218970
Cod. Produttore
6218970
Cod. EAN
4012196160754

Informazioni di prodotto

  • Serie: LGBV 116 VS FT
  • Curva snodata a 90°
  • Montaggio verticale
  • Adatta a passerelle
  • Bordo alto 110 mm
  • Regolabile
  • Materiale robusto
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto