Prodotti /

Cod. Rexel
CP6218946
Cod. Produttore
6218946
Cod. EAN
4012196160570

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva snodata 90°
  • Posizione: Verticale
  • Compatibilità: Passerelle 110 mm
  • Serie: LGBV 113 VS FT
  • Regolabile: Sì
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Quantità consigliata: 36

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto