Prodotti /

Cod. Rexel
CP6218938
Cod. Produttore
6218938
Cod. EAN
4012196160518

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LGBV 112 VS FT CURVA REGOLABILE
  • Curva snodata a 90°
  • Installazione verticale
  • Per passerelle con bordo 110 mm
  • Adatta a tutti i tipi di passerelle
  • Serie: 112 VS FT
  • Materiale resistente
  • Facile regolazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto