Prodotti /

Cod. Rexel
CP6225490
Cod. Produttore
6225490
Cod. EAN
4012196445042

Informazioni di prodotto

  • Serie: LGBE 1120 FS
  • Elemento curva snodata
  • Piolo saldato incluso
  • Per passerelle 110 mm
  • Altezza laterale 110 mm
  • Regolabile
  • Materiale resistente
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento per curva snodata con piolo saldato per l'impiego con tipi di passerelle con altezza laterale di 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

a cerniera

Grado dell'angolo

Regolabile

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto