Prodotti /

Cod. Rexel
CP6208538
Cod. Produttore
6208538
Cod. EAN
4012195064022

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella traversini
  • Bordo alto: 60 mm
  • Pioli: profilato a C
  • Pioli: rivettati e aperti
  • Versione: VS
  • Longherone: forato
  • Quantità consigliata: 3
  • Serie: LG Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 60 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto (versione VS).

colore

Zinco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,67 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

9800 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Adatto per l'integrità del circuito

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Con rivetta tura cieca

Passerella verticale

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

450 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

150 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 5 m

Serie

LG Series