Prodotti /

Cod. Rexel
CP6216407
Cod. Produttore
6216407
Cod. EAN
4012195064497

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella traversini
  • Bordo altezza: 110 mm
  • Pioli: profilato a C rivettati
  • Pioli: aperti verso l'alto
  • Longherone: forato
  • Quantità consigliata: 3
  • Serie: LG Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

3,97 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

28300 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Con rivetta tura cieca

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

3100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

650 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m

150 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

2 ... 6 m

Serie

LG Series