Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290178
Cod. Produttore
290178
Cod. EAN
4015082901783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-XLB LEVA A ROTELLA
  • Materiale: Custodia plastica
  • Grado protezione: IP66
  • Normativa: IEC EN 60947-5-1
  • Montaggio: 4 direzioni, a scatto
  • Sistema: Modulare universale
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Interruttori di posizione

Documentazione tecnica

Leva a rotella realizzata con custodia in materiale plastico resistente, progettata per garantire un azionamento preciso e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo manuale semplice e duraturo, assicurando comfort e facilità d'uso. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta all'integrazione in impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei comandi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Moeller series

Produttore

Leva a rotella custodia plastica per finecorsa industriale IP66 Germania