Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41017
Cod. Produttore
41017
Cod. EAN
8013406281906

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LETTORE A TRANSPONDER
  • Retroilluminazione: LED bianchi
  • Uscita: 1 NO a relè
  • Alimentazione: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Serie: EX41017
  • Uso: Da completare con frontale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

altezza

114,5 mm

profondità

41,9 mm

tecnica di installazione

Altro

Produttore

Lettore transponder con retroilluminazione LED bianco uscita relè per controllo accessi