Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41016
Cod. Produttore
41016
Cod. EAN
8013406274571

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LETTORE IMPRONTE DIGITALI
  • Uscita: 1 NO a relè
  • Illuminazione: LED bianchi
  • Serie: EX41016
  • Tipo: Lettore impronte
  • Montaggio: Con frontale da completare
  • Consigliato: Quantità 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore delle impronte digitali, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale

colore

Bianco

Tipologia

Lettore

altezza

114,5 mm

profondità

47,7 mm

tecnica di installazione

Altro

Produttore

Lettore impronte digitali LED bianco uscita relè per controllo accessi