Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
accoppiamento bus incluso
tipo di montaggio
incassato
display
LED
materiale
plastica
codice RAL (simile)
6005
composizione
elemento di comando
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione
quadro di comando
colore
verde
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te