Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106522
Cod. Produttore
4106522
Cod. EAN
8025241074193

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x22 mm
  • Tensione: 3,7 V
  • Corrente: 300 mA
  • Tipo lampada: Incandescenza
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4106522
Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E10, dimensioni 9x22 mm, progettata per funzionare a 3,7 V e 300 mA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce una luce costante e una lunga durata. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici e apparecchiature che necessitano di un'alimentazione a bassa tensione.