›

LENTIC.E10 9X22 3,5V 300MA

Cod. Rexel WX4106520
Cod. Produttore 4106520
Cod. EAN 8025241074179

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x22 mm
  • Tensione: 3,5 V
  • Corrente: 300 mA
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: WX4106520
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E10, dimensioni 9x22 mm, progettata per funzionare a 3,5 volt e 300 milliampere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione costante e una lunga durata. Adatta per dispositivi e circuiti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni stabili.
LENTIC.E10 9X22 3,5V 300MA