›

LENTIC.E10 9X22 2,5V 300MA

Cod. Rexel WX4106515
Cod. Produttore 4106515
Cod. EAN 8025241074131

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x22 mm
  • Tensione: 2,5 V
  • Corrente: 300 mA
  • Tipo lampada: alogena lenticolare
  • Applicazione: elettrica compatta
  • Durata: ottimale
  • Serie: WX4106515

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena lenticolare con attacco E10, dimensioni 9x22 mm, progettata per funzionare a 2,5 V e 300 mA. Questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo un'illuminazione precisa e costante. La sua struttura è studiata per offrire durata e prestazioni ottimali in dispositivi elettrici di piccole dimensioni.
LENTIC.E10 9X22 2,5V 300MA