›

LENTIC.E10 9X22 2,2V 250MA

Cod. Rexel WX4106505
Cod. Produttore 4106505
Cod. EAN 8025241074094

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x22 mm
  • Tensione: 2,2 V
  • Corrente: 250 mA
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Applicazione: Piccole sorgenti luminose
  • Serie: WX4106505
  • Durata: Lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E10, dimensioni compatte di 9x22 mm, progettata per funzionare a 2,2 volt e 250 milliampere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di piccole dimensioni, garantisce un'illuminazione costante e una lunga durata. Adatta per dispositivi elettrici e apparecchiature che necessitano di una lampadina con specifiche precise di tensione e corrente.
LENTIC.E10 9X22 2,2V 250MA