›

LENTIC.E10 9X22 1,2V 220MA

Cod. Rexel WX4106500
Cod. Produttore 4106500
Cod. EAN 8025241074070

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x22 mm
  • Tensione: 1,2 V
  • Corrente: 220 mA
  • Tipo lampada: Incandescenza
  • Serie: WX4106500
  • Basso consumo: Efficienza elevata
  • Costruzione: Robusta e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E10, dimensioni 9x22 mm, alimentata a 1,2 volt e 220 mA. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in applicazioni elettriche specifiche, questa lampada è ideale per dispositivi che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.
LENTIC.E10 9X22 1,2V 220MA