Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208724
Cod. Produttore
208724
Cod. EAN
4015082087241

Informazioni di prodotto

LEDWB-Y LED PER RMQ16 18-30 V GIALLO

Documentazione tecnica

Scopri il LEDWB-Y, una soluzione di illuminazione innovativa progettata per il modello RMQ16. Questo LED offre un'affidabile alimentazione a tensione continua di 18-30 V, garantendo prestazioni ottimali. La sua vivace colorazione gialla non solo illumina, ma aggiunge anche un tocco di stile. Realizzato con materiali di alta qualità, il LEDWB-Y è l'ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata. Scegli questo LED per un'illuminazione sicura e moderna.

colore

giallo

tensione nominale

30 V

tipo di tensione

DC

corrente nominale

12.5 mA

assorbimento di potenza

0.2505 W

classe di efficienza energetica

non pertinente

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

240 kWh

durata di vita nominale media

100000 h

angolo di irraggiamento

360 °

Serie

Moeller_series

prodotto Sustainable

Si