Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208725
Cod. Produttore
208725
Cod. EAN
4015082087258

Informazioni di prodotto

LEDWB-G LED PER RMQ16 18-30 V VERDE

Documentazione tecnica

LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, verde

colore

verde

tensione nominale

30 V

tipo di tensione

DC

corrente nominale

12.5 mA

assorbimento di potenza

0.2505 W

classe di efficienza energetica

non pertinente

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

240 kWh

durata di vita nominale media

100000 h

angolo di irraggiamento

360 °

Serie

Moeller_series

prodotto Sustainable

Si