Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N175.701.0
Cod. Produttore
3.N175.701.0
Cod. EAN
8025550498093

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K garantisce un’illuminazione calda e versatile, ideale per ambienti domestici e commerciali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità della striscia
  • Adattabile a diverse forme e superfici
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico efficiente con potenza di 96W
  • Illuminazione duratura e di alta qualità
  • Atmosfera calda e accogliente a 3000K
Scopri la versatilità del LEDSTRIP WARM WHITE 3000K, una striscia LED progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 96W e una tensione di 24V, questa striscia LED è ideale per creare atmosfere suggestive in ambienti domestici e commerciali. La luce calda a 3000K è perfetta per valorizzare spazi come soggiorni, ristoranti e negozi, rendendo ogni ambiente più invitante. Realizzata con materiali di alta qualità, la striscia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Grazie alla sua flessibilità, può essere facilmente adattata a diverse forme e superfici, permettendo installazioni personalizzate. Scegli il LEDSTRIP WARM WHITE per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, trasformando ogni spazio in un luogo unico e accogliente. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del LEDSTRIP WARM WHITE 3000K, una striscia LED progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 96W e una tensione di 24V, questa striscia LED è ideale per creare atmosfere suggestive in ambienti domestici e commerciali. La luce calda a 3000K è perfetta per valorizzare spazi come soggiorni, ristoranti e negozi, rendendo ogni ambiente più invitante. Realizzata con materiali di alta qualità, la striscia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Grazie alla sua flessibilità, può essere facilmente adattata a diverse forme e superfici, permettendo installazioni personalizzate. Scegli il LEDSTRIP WARM WHITE per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, trasformando ogni spazio in un luogo unico e accogliente.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19,2

Flusso Nominale

1800

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

24

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.96W 24V H