Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N178.701.0
Cod. Produttore
3.N178.701.0
Cod. EAN
8025550498123

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K garantisce un’illuminazione efficiente e versatile per molteplici ambienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla versatilità di applicazione
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi a 24V per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 96W
  • Luce calda e accogliente a 3000K per atmosfere intime
  • Lunga durata garantita dai materiali di alta qualità
Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K offre un'illuminazione calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 96W e una tensione di 24V, questo striscia LED garantisce un'efficienza energetica ottimale, riducendo il consumo di energia senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 3000K conferisce una luce morbida che si adatta perfettamente a spazi residenziali e commerciali, rendendolo ideale per l'illuminazione di interni, vetrine e aree di relax. La sua versatilità di installazione consente di adattarlo facilmente a diverse applicazioni, mentre la qualità dei materiali assicura una lunga durata nel tempo. Scegliere questo LEDSTRIP significa optare per una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, capace di valorizzare ogni ambiente con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K offre un'illuminazione calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 96W e una tensione di 24V, questo striscia LED garantisce un'efficienza energetica ottimale, riducendo il consumo di energia senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 3000K conferisce una luce morbida che si adatta perfettamente a spazi residenziali e commerciali, rendendolo ideale per l'illuminazione di interni, vetrine e aree di relax. La sua versatilità di installazione consente di adattarlo facilmente a diverse applicazioni, mentre la qualità dei materiali assicura una lunga durata nel tempo. Scegliere questo LEDSTRIP significa optare per una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, capace di valorizzare ogni ambiente con stile e funzionalità.

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19,2

Flusso Nominale

1680

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.96W 24V C