Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N173.701.0
Cod. Produttore
3.N173.701.0
Cod. EAN
8025550498079

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K offre un’illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti residenziali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design flessibile per un’installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con alimentazione a 24V per sicurezza
  • Materiali di alta qualità per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce calda e naturale a 3000K per atmosfere accoglienti
  • Efficienza energetica che riduce i costi di consumo
  • Soluzione ecologica e sostenibile
Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K è una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Con una potenza di 72W e un'alimentazione a 24V, questo striscia LED è perfetta per creare atmosfere intime in ambienti residenziali e commerciali. La temperatura di colore di 3000K garantisce una resa cromatica naturale, ideale per spazi come soggiorni, ristoranti e negozi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è resistente e durevole, assicurando un'illuminazione costante nel tempo. Il suo design flessibile permette un'installazione semplice in diverse configurazioni, adattandosi facilmente a qualsiasi progetto di illuminazione. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi energetici, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. Descrizione del produttore: Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K è una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Con una potenza di 72W e un'alimentazione a 24V, questo striscia LED è perfetta per creare atmosfere intime in ambienti residenziali e commerciali. La temperatura di colore di 3000K garantisce una resa cromatica naturale, ideale per spazi come soggiorni, ristoranti e negozi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è resistente e durevole, assicurando un'illuminazione costante nel tempo. Il suo design flessibile permette un'installazione semplice in diverse configurazioni, adattandosi facilmente a qualsiasi progetto di illuminazione. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi energetici, rendendola una scelta ecologica e sostenibile.

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

14,4

Flusso Nominale

1260

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V C