Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N203.701.0
Cod. Produttore
3.N203.701.0
Cod. EAN
8025550498154

Informazioni di prodotto

La striscia LED Warm White 2700K offre un'illuminazione efficiente e di qualità con un design versatile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e flessibile
  • Adatta a molteplici applicazioni, dai soffitti ai mobili
  • Funzionamento a bassa tensione (24V) per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 96W di potenza ottimizzata
  • Luce calda e accogliente a 2700K per un’atmosfera intima
  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità nel tempo
La striscia LED Warm White 2700K è una soluzione ideale per chi desidera illuminare gli ambienti con una luce calda e accogliente. Con una potenza di 96W e funzionante a 24V, questa striscia LED è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. La temperatura di colore di 2700K crea un'atmosfera intima, perfetta per spazi residenziali o commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse applicazioni, dai soffitti ai mobili. Scegli la striscia LED Warm White 2700K per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, migliorando l'atmosfera di qualsiasi ambiente.

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19,2

Flusso Nominale

1680

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 2700K.96W 24V C