Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M253.701.0
Cod. Produttore
3.M253.701.0
Cod. EAN
8025550233465

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP RGB 12V H=13 L=5000
Scopri l'innovativa striscia LED RGB, progettata per offrire un'illuminazione versatile e personalizzabile. Con una lunghezza di 5000 mm e un'altezza di 13 mm, questa striscia è perfetta per creare atmosfere uniche in qualsiasi ambiente, dalla casa all'ufficio. Alimentata a 12V, offre una gamma di colori vivaci e brillanti, consentendo di scegliere tra diverse tonalità per adattarsi a ogni occasione e stile. La sua compattezza la rende ideale per un'installazione semplice e discreta, mentre il design flessibile permette di adattarla a curve e angoli senza difficoltà. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. La striscia LED RGB è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e dinamica, capace di trasformare qualsiasi spazio con un tocco di colore e creatività. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa striscia LED RGB, progettata per offrire un'illuminazione versatile e personalizzabile. Con una lunghezza di 5000 mm e un'altezza di 13 mm, questa striscia è perfetta per creare atmosfere uniche in qualsiasi ambiente, dalla casa all'ufficio. Alimentata a 12V, offre una gamma di colori vivaci e brillanti, consentendo di scegliere tra diverse tonalità per adattarsi a ogni occasione e stile. La sua compattezza la rende ideale per un'installazione semplice e discreta, mentre il design flessibile permette di adattarla a curve e angoli senza difficoltà. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. La striscia LED RGB è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e dinamica, capace di trasformare qualsiasi spazio con un tocco di colore e creatività.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,1

Flusso Nominale

115

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x3

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP RGB 12V H 13 L 5000