Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN44000
Cod. Produttore
44000
Cod. EAN
8010152440007

Informazioni di prodotto

LED WORK LAMP 18W 6LED V10/30DC BK
Descrizione del produttore: Faro da lavoro a LED adatto all’utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l’utilizzo del dispositivo LWL 18W 6LED per almeno 30000 ore di lavoro, annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

160 mm

altezza

46 mm

potenza

18 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Neutro

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

9 ... 60 V

Produttore

LED WORK LAMP 18W 6LED V10/30DC BK