Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN44005
Cod. Produttore
44005
Cod. EAN
8010152440052

Informazioni di prodotto

LED WORK LAMP 15W 9LED V10/30DC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Faro da lavoro a LED adatto all’utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED consentono l’utilizzo del dispositivo LWL 18W 9LED per almeno 20000 ore di lavoro annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

107 mm

altezza

107 mm

potenza

18 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Neutro

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura ambiente

-40 ... 60 °C

tensione nominale

9 ... 60 V

Produttore

LED WORK LAMP 15W 9LED V10/30DC BK