Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN44007
Cod. Produttore
44007
Cod. EAN
8010152440076

Informazioni di prodotto

LED WORK LAMP 10W 5LED V10/30DC
Descrizione del produttore: Faro da lavoro a LED adatto all’utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED consentono l’utilizzo del dispositivo LWL 28W 14LED per almeno 20000 ore di lavoro annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

15 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Neutro

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

9 ... 60 V