Prodotti /

Cod. Rexel
WX4011918
Cod. Produttore
4011918
Cod. EAN
8025241231435

Informazioni di prodotto

  • Tipo: E10 SMD
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 20mA
  • Luce: Calda
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Serie: WX4011918
Descrizione del produttore: Led SMD E10 progettato per funzionare a 24V con corrente di 20mA, caratterizzato da una luce calda ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Questo componente elettrico garantisce efficienza e durata, adatto per installazioni che necessitano di un'illuminazione compatta e performante.

Produttore

Led SMD E10 24V 20mA luce calda per applicazioni elettriche affidabili