Prodotti /

Cod. Rexel
WX4220208
Cod. Produttore
4220208
Cod. EAN
8025241211819

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 220-240V
  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo lampadina: LED S19
  • Illuminazione: luce calda
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Applicazioni: domestiche e commerciali
  • Serie: WX4220208
Descrizione del produttore: Lampadina LED S19 con tensione di alimentazione 220-240V e potenza di 8W, caratterizzata da una luce calda a 3000 K che crea un'atmosfera accogliente e piacevole. Questo prodotto è ideale per un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, garantendo lunga durata e ridotti consumi elettrici. Adatta per molteplici applicazioni domestiche e commerciali, offre un'illuminazione uniforme e di qualità mantenendo un basso impatto ambientale.