› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LED REV LAMP 18W 6LED V10/30DC BK

Cod. Rexel SN44004
Cod. Produttore 44004
Cod. EAN 8010152440045

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 9/60V DC ±10%
  • Potenza: 18W
  • LED: 6x Epistar 3W
  • Temperatura colore: 6000K
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura esercizio: -30° +50°C
  • Corpo: alluminio pressofuso
  • Serie: LWL REV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di retromarcia a LED adatta all’utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l’utilizzo del dispositivo LWL REV 18W 6LED per almeno 30000 ore di lavoro, annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

115 mm

altezza

115 mm

potenza

18 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Neutro

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

9 ... 60 V

LED REV LAMP 18W 6LED V10/30DC BK