Prodotti /

Cod. Rexel
WX4220172
Cod. Produttore
4220172
Cod. EAN
8025241226912

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Tensione: 12-85 VAC/DC
  • Potenza: 9 W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: Calda
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4220172
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, ideale per alimentazioni da 12 a 85 VAC/DC. Offre una potenza di 9 watt e una temperatura colore di 3000K, garantendo una luce calda e accogliente. Perfetta per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata.