Prodotti /

Cod. Rexel
WX4220205
Cod. Produttore
4220205
Cod. EAN
8025241211765

Informazioni di prodotto

  • Attacco: 2XS14S
  • Tensione: 220-240V
  • Potenza: 4,5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Uso: Interni
  • Serie: WX4220205
Descrizione del produttore: Lampada LED a basso consumo con attacco 2XS14S, progettata per funzionare a una tensione di 220-240V. Offre una potenza di 4,5W e una temperatura colore di 3000K, garantendo una luce calda e confortevole ideale per ambienti interni. Questo prodotto è caratterizzato da un'alta efficienza energetica e una lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione elettrica.