Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDT25F-C3Y
Cod. Produttore
T25F-C3Y
Cod. EAN
0074983422357

Informazioni di prodotto

Le spiraline proteggono dalle abrasioni fil
Descrizione del produttore: The T25F-C3Y Polyethylene Spiral Wrap provides continuous abrasion protection for wires, cables, and tubing. The spiral wrap harnesses multiple cables into a single manageable bundle while allowing for breakouts. Lightweight, flexible, durable protection allows for use with irregular shapes. Rated for use up to 122°F (50°C). 0.25" (6.4 mm) diameter x 100' (30.5 m) long. Bundle Diameter Range 0.1875" to 2" (4.8 mm to 50.8 mm). Color Orange.

Produttore

LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRAS