Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDT100F-C
Cod. Produttore
T100F-C
Cod. EAN
0074983705450

Informazioni di prodotto

Le spiraline proteggono dalle abrasioni fil
Descrizione del produttore: The T100F-C Polyethylene Spiral Wrap provides continuous abrasion protection for wires, cables, and tubing. The spiral wrap harnesses multiple cables into a single manageable bundle while allowing for breakouts. Lightweight, flexible, durable protection allows for use with irregular shapes. Rated for use up to 122°F (50°C). 1" (25.4 mm) diameter x 100' (30.5 m) long. Bundle Diameter Range 0.875" to 6" (22.2 mm to 152.4 mm). Color Natural.

Produttore

LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRAS