Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32751
Cod. Produttore
32751
Cod. EAN
8010152327513

Informazioni di prodotto

LDESEXLBA9S(1X10)V240 AC1
Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

colore

Blu

attacco lampada

BA9s

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V