Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32726
Cod. Produttore
32726
Cod. EAN
8010152327261

Informazioni di prodotto

LDESEXLBA9S(1X10)V24 DCAC6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

LDESEXLBA9S(1X10)V24 DCAC6