› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LDESEXLBA9S(1X10)V24 DCAC2

Cod. Rexel SN32722
Cod. Produttore 32722
Cod. EAN 8010152327223

Informazioni principali

  • Serie: LDESEXLBA9S
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: DC/AC
  • Confezione: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

Caratteristiche tecniche

colore

Ambra/ambra gialla

attacco lampada

BA9s

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

LDESEXLBA9S(1X10)V24 DCAC2