› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LDESEXLBA9S(1X10)V12 DCAC8

Cod. Rexel SN32718
Cod. Produttore 32718
Cod. EAN 8010152327186

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V ACDC
  • Attacco: BA 9S
  • Diametro: Ø 10 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Peso: 2,5 g
  • Serie: LDE S
  • Confezione: 10 pezzi
  • Tipo: LED Bulb

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

attacco lampada

BA9s

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

12 ... 12 V

LDESEXLBA9S(1X10)V12 DCAC8