Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /
Informazioni di prodotto
colore
Rosso
attacco lampada
BA9s
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
diametro
10 mm
forma della lampada
Capsula
lunghezza
25 mm
Nessuna funzione dimm
tensione nominale
12 ... 12 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te