› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LDESEXLBA9S(1X10)V12 DCAC1

Cod. Rexel SN32711
Cod. Produttore 32711
Cod. EAN 8010152327117

Informazioni principali

  • Serie: SN32711
  • Tensione: 12 V
  • Tipo: DC/AC
  • Confezione: 10 pezzi
  • Modello: LDESEXLBA9S(1X10)
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

attacco lampada

BA9s

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

12 ... 12 V

LDESEXLBA9S(1X10)V12 DCAC1