› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LDESEXL E10(1X10)V240 AC8

Cod. Rexel SN32818
Cod. Produttore 32818
Cod. EAN 8010152328183

Informazioni principali

  • Serie: LDE S E10
  • Voltaggio: 240V AC
  • Base: E10
  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Corrente nominale: AC8
  • Confezione: 10 pezzi
  • Peso: 2,5 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LDESEXL E10(1X10)V240 AC8

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

attacco lampada

E10

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V

LDESEXL E10(1X10)V240 AC8