› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LDESEXL E10(1X10)V24 DCAC6

Cod. Rexel SN32786
Cod. Produttore 32786
Cod. EAN 8010152327865

Informazioni principali

  • Serie: LDE S
  • Tensione: 24V ACDC
  • Attacco: E10
  • Diametro: Ø 10 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Peso: 2,5 g
  • Applicazione: LED Bulb

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E10

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

24 ... 24 V

LDESEXL E10(1X10)V24 DCAC6