›

LDESEXL E10(1X10)V12 DCAC8

Cod. Rexel SN32778
Cod. Produttore 32778
Cod. EAN 8010152327780

Informazioni principali

  • Serie: LDESEXL
  • Tensione: 12 V
  • Tipo lampadina: E10
  • Colore luce: Verde
  • Alimentazione: DC/AC
  • Potenza: 10 W
  • Modello: SN32778
  • Applicazione: LED lampadina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LDE S_E 10_VERDE_24V led lampadina
LDESEXL E10(1X10)V12 DCAC8