Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32806
Cod. Produttore
32806
Cod. EAN
8010152328060

Informazioni di prodotto

LDESEXL E10(1X10)V110 DCAC6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Confezione 10 pz

colore

Bianco

attacco lampada

E10

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diametro

10 mm

forma della lampada

Capsula

lunghezza

25 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

110 ... 110 V

Produttore

LDESEXL E10(1X10)V110 DCAC6