Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN40963
Cod. Produttore
40963
Cod. EAN
8010152409639

Informazioni di prodotto

LD 4.5.4 WO BA15DV240 AC3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LD 4.5.4 WO BA15DV240 AC3

colore

Rosso

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

18 mm

forma della lampada

Altro

lunghezza

44 mm

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

240 ... 240 V